Pince ER Sandvik Coromant 393.14-16 0600
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-16 0600
Rubix :0033-0767656
Fabricant :5760404

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Longueur | 27,5 mm |
| Pince | coolant through collet |
| Porte-outil | er16 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h