Références
Omega Products :OM32068
Rubix :R745-0782520

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER11 7-6,5MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,5 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 7 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | er11 |
| Plage de serrage, minimum | 6,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
