Pince ER Sandvik Coromant 393.14-25 D110X090
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-25 D110X090
Rubix :0033-0766355
Fabricant :5760476



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 25 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | 11,00 x 9,00 |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Plage de serrage, minimum | 9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,20 € HT
/ unité
300,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
