Pince ER Sandvik Coromant A393.14-25-7/16
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A393.14-25-7/16
Rubix :0033-0757395
Fabricant :5723036



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 8,204 mm |
| Longueur | 33,998 mm |
| Pince | 7/16' |
| Porte-outil | tap shank holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 6,151 mm |
| Plage de serrage, maximum | 8,204 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,04 € HT
/ unité
300,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h