Pince ER Sandvik Coromant A393.14-11-10 NO

Pinces ER pour queue de taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A393.14-11-10 NO
Rubix :0033-0757415
Fabricant :5722940
PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD

Résumé technique

Diamètre11 mm
Diamètre serrage4,93 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD


Pinces ER pour queue de taraud

Informations techniques


Attributs
Diamètre11 mm
Diamètre serrage4,93 mm
Longueur18 mm
Pincetap-shank ansi #10 (0,194 x 0,152 inch)
Porte-outiltap shank holder
Plage de serrage, minimum3,86 mm
Plage de serrage, maximum4,93 mm
231,06 € HT
/ unité
277,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h