Pince ER Sandvik Coromant A393.14-25-3/8
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A393.14-25-3/8
Rubix :0033-0757398
Fabricant :5722972



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 25,8 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | tapschacht |
| Porte-outil | er25 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 7,26 mm |
| Plage de serrage, maximum | 9,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,04 € HT
/ unité
300,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h