Pince ER Sandvik Coromant 393.14-32 050
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-32 050
Rubix :0033-0769612
Fabricant :5760512

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | 393,14 |
| Porte-outil | er16-50 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,06 € HT
/ unité
139,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h