Références
Omega Products :OM32977
Rubix :R745-0782126

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER40 DIA 6 - CARRE ARRIERE 4,9
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Plage de serrage, minimum | 4,9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,00 € HT
/ unité
56,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours