Références
Omega Products :OM32193
Rubix :R745-0782452

Détails articles : PINCE STANDARD ER25 8-7MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 8 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 7 mm |
| Plage de serrage, maximum | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
