Références
Omega Products :OM32314
Rubix :R745-0782347

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER32 DIA 12-11MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Plage de serrage, minimum | 11 mm |
| Plage de serrage, maximum | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
