Pince ER Sandvik Coromant 393.14-11 0500
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-11 0500
Rubix :0033-0767668
Fabricant :5760461

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Plage de serrage, minimum | 4,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h