Pince ER Sandvik Coromant 393.14-40 170
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-40 170
Rubix :0033-0769586
Fabricant :5760483

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 41 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | 393.14 tool style; dead shank 46 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Plage de serrage, maximum | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,81 € HT
/ unité
167,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h