Coupe-boulons Knipex 71 01 250, Capacité de coupe: 5.6 mm | Longueur: 250 mm
Pince coupe-boulon compact CoBolt®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :71 01 250
Rubix :7510-5291682
EAN :4003773079637





Résumé technique
| Capacité de coupe | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Matière | acier au chrome-vanadium haute résistance |
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-BOULON COMPACT COBOLT 250MM
Pour une coupe puissante de grosses sections et de matériaux très durs. Actionnement à deux mains pour une puissance de coupe maximale. tranchants droits 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard. Multiplication par 40 de l’effort de la main par conception spéciale en son genre de l’articulation. Avec mâchoire sous l’articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Tranchants de précision trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Matière | acier au chrome-vanadium haute résistance |
| Poids | 465 g |
| Manche | revêtement plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,55 € HT
/ unité
105,06 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours