Pince coupante Knipex 77 41 115, Longueur: 115 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :77 41 115
Rubix :7510-5313677
EAN :4003773082316
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM

Résumé technique

Longueur115 mm
Poids50 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM


La pince coupante de côté pour l’électronique Knipex 77 41 115 est conçue pour les travaux de coupe délicats en électronique et en mécanique de précision. Issue de la famille de pinces électroniques optimisée par Knipex en 2024, elle associe une charnière entrepassée sans jeu et une tête à finition polie miroir, spécifiquement adaptée aux composants sensibles.

Caractéristiques :
Cette pince coupante de côté est développée pour la coupe de fils et de connexions de faible diamètre, à proximité immédiate de composants électroniques. La charnière entrepassée robuste et sans jeu garantit une transmission régulière et maîtrisée de l’effort lors de la coupe, y compris en usage répétitif. Un double ressort à faible frottement assure une ouverture douce et uniforme, favorisant la régularité des cycles de travail. Sa tête plus fine, dont tous les bords extérieurs sont soigneusement arrondis, limite les risques de contact involontaire avec les composants adjacents. Les manchons fins, relevés vers la tête de la pince, permettent une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index, notamment lors des opérations de micro-assemblage. La finition polie miroir, volontairement non chromée et associée à une fine couche d’huile, contribue à la protection contre la corrosion tout en évitant la libération de particules de chrome susceptibles de perturber les circuits électroniques. Les tranchants sont durcis au laser et atteignent une dureté d’au moins 62 HRC, garantissant une longévité adaptée aux contraintes de précision.

Spécifications :
• Dimensions : 115 x 66 x 11 mm
• Poids : 50 g
• Largeur de tête : 11 mm
• Longueur de la mâchoire : 13 mm
• Épaisseur de la mâchoire au niveau de l’articulation : 7 mm
• Capacité de coupe du fil doux : diamètre 1 mm
• Capacité de coupe du fil d’acier mi-dur : diamètre 0,8 mm
• Dureté des tranchants : au moins 62 HRC
• Finition de la tête : polie miroir
• Poignées : gaines en plastique antidérapantes

Normes :
• DIN ISO 9654 : cette norme définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux pinces coupantes utilisées en électronique et en mécanique de précision
• Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes.

Points forts

• Coupe précise de fils fins sans détérioration des composants environnants
• Stabilité durable du mouvement grâce à la charnière entrepassée sans jeu
• Régularité des cycles de coupe assurée par le double ressort à faible frottement
• Réduction des risques de contamination des circuits par l’absence de chromage
• Prise en main précise lors des travaux de micro-assemblage grâce aux manchons relevés

Applications

Cette pince est utilisée pour la coupe de fils et de connexions fines lors de l’assemblage, du câblage et de la maintenance de sous-ensembles électroniques. Elle convient aux ateliers de fabrication de cartes électroniques, aux environnements de mécanique de précision ainsi qu’aux postes de montage nécessitant des interventions précises à proximité immédiate des composants.

Informations techniques


Attributs
Longueur115 mm
Poids50 g
Capacité de coupe1 mm
67,94 HT
/ unité
81,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours