Pince isolée Stahlwille 66066110, Longueur: 112 mm | Capacité de coupe: 1.5 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :66066110
Rubix :K642-5271633
EAN :4018754038817



Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE L.110MM ELECTRONIQUE TETE POLIE 6606.6
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 112 mm |
| Longueur des becs | 13 mm |
| Poids | 64 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,64 € HT
/ unité
79,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
