Pince circlips Knipex 49 31 A2, Forme des becs: Droit

Pince circlips extérieurs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :49 31 A2
Rubix :7510-5291677
EAN :4003773073901
PINCE 180 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60MM+VIS REGLAG

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 180 MM POUR CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60MM+VIS REGLAG


La pince de précision pour circlips Knipex 49 31 A2 est conçue pour le montage et démontage contrôlé des circlips extérieurs d’arbre. Elle assure une manipulation stable grâce à ses pointes rapportées et à sa protection contre la distorsion.

Caractéristiques :
La pince de précision pour circlips Knipex 49 31 A2 permet la pose et la dépose des circlips extérieurs d’arbre avec stabilité et régularité. Ses pointes rapportées contribuent à une manipulation sûre des circlips, tandis que la vaste surface de contact empêche la torsion des circlips. La charnière vissée assure un mouvement fluide et sans jeu. Un ressort d’ouverture intégré soutient l’écartement automatique des branches et reste protégé dans la charnière. Les poignées dotées d’un gainage PVC antidérapant assurent une bonne préhension. Une protection contre la distorsion, réglable par butée, permet d’éviter l’allongement excessif du circlip. Un réglage par vis à six pans creux complète l’adaptabilité de l’outil.

Spécifications :
• Poids : 170 g
• Dimensions : 180 × 40 × 13 mm
• Finition de la pince : grise atramentisée
• Poignées : gaines PVC antidérapantes

Normes :
• DIN 5254 A : répond aux exigences définies pour les pinces à circlips extérieurs
• Conforme REACH : ne contient pas de SVHC, conformément au règlement sur les substances chimiques
Heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. With overexpansion guard (adjustable using end stop). Adjustment using hexagonal screw. Ideal for series production as excessive expansion of rings is effectively prevented. Heavy duty under continuous use. Up to 10 times longer service life. Precise, smoothly-operating screw joint. Forged. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Slim head style allows use in confined areas. Internal opening spring, protected and captive. Handles with non-slip plastic coating. Inserted tips: spring steel wire, drawn. Pliers body: chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened.

Points forts

• Empêche la torsion des circlips grâce à la surface de contact étendue
• Favorise un travail sûr avec les pointes rapportées et la charnière sans jeu
• Stabilise l’ouverture du circlips grâce au ressort intégré imperdable
• Optimise les montages répétitifs en empêchant l’allongement excessif du circlip
• Durée de vie élevée des pointes rapportées jusqu’à 10× plus longue que des pointes usinées au tour

Applications

Cette pince trouve sa place dans les ateliers d’usinage, les unités d’assemblage mécanique ou les lignes de production où les montages successifs de circlips extérieurs nécessitent un contrôle précis. Les secteurs de la mécanique générale, de la construction d’équipements, de la maintenance industrielle ou de la réparation d’arbres et de composants rotatifs peuvent intégrer cet outil.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs1,8 mm
Longueur180 mm
Poids170 g
63,90 € HT
/ unité
76,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.