Pince à décoffrer Fiskars 146510

Pince a talon BATIPRO+flamme

Voir les informations techniques

Références

Fiskars :146510
Rubix :3754-5182907
EAN :3157331465101
PINCE A TALON NANOVIB FLAMME BA651N

Détails articles : PINCE A TALON NANOVIB FLAMME BA651N


La Pince à Talon Batipro, unique en France, très légère avec son manche en alliage d'aluminium (qualité aviation) permet de faire des leviers et de riper des banches.Poids total 3,840 kg.Longueur totale 150 cm

Points forts

3 fois plus léger que les pinces à talon traditionnelles tout acier : diminue la fatigue, permet de nouvelles possibilités d'utilisation en hauteur à bout de bras, facilite le transport de l'outil.Manche en Alliage Aluminium Haute Performance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparable à l'acier.-Talon et flamme en acier forgé.Côté talon :L'outil le plus léger du marché pour à la fois soulever et riper. Les 4 crans permettent à l'outil de s'adapter aux différentes hauteurs des charges par rapport au sol.- Poignée grip élastomère : confort de la prise en main.Côté flamme : La flamme est volontairement désaxée pour permettre 2 positions de travail.

Applications

Côté talon : Utilisée pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle.Côté flamme : Rend l'outil plus polyvalent : Permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.

Informations techniques


Attributs
385,41 € HT
/ unité
462,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours