Pince de levage Fimm 840005693
Pince à fût automatique universelle 250-500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840005693
Rubix :2413-7069833
EAN :3666025400354






Documents
Détails articles : PINCE AUTO 1 FUT SUR CHASSIS 780X780X885
Pince entièrement automatique conçue pour la manutention verticale de fûts métalliques ou plastiques à rebord de 60, 120 et 200 L.
Modèle breveté.
Serrage automatique du fût lors du levage.
Dépose du fût automatique par desserrage des mâchoires dès que le fût touche le sol.
Tête de pince équipée d'une mâchoire avec un bec supérieur et un bec inférieur, actionnés par un jeu de biellettes et de ressorts.
Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
Réglage de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût à prendre.
Chaîne de sécurité fournie.
Modèle 1 fût.
Fourreaux section : 130x70 mm.
Entraxe : 605 mm.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebordColoris : RougeDimensions 780x780x885mm
Modèle breveté.
Serrage automatique du fût lors du levage.
Dépose du fût automatique par desserrage des mâchoires dès que le fût touche le sol.
Tête de pince équipée d'une mâchoire avec un bec supérieur et un bec inférieur, actionnés par un jeu de biellettes et de ressorts.
Chaîne de sécurité en cas de freinage brutal.
Réglage de la tête de pince en fonction de la hauteur du fût à prendre.
Chaîne de sécurité fournie.
Modèle 1 fût.
Fourreaux section : 130x70 mm.
Entraxe : 605 mm.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebordColoris : RougeDimensions 780x780x885mm
Points forts
Positionnement de la pince en fonction de la hauteur du fût. Fixation solide testée sur sols irréguliers. Fabrication française de qualité
Applications
https://multicanal.group-iph.com/fr/p-2413-7069833
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Poids | 43 kg |
| Largeur | 780 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 776,03 € HT
/ unité
2 131,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours
