Références
Mecaline :P32B3017R
Rubix :X600-1466629
EAN :3660338407741


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=17 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 180 mm |
| Diamètre de référence | 276,46 mm |
| Diamètre extérieur | 296,9 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 296,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,06 € HT
/ unité
853,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours