Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1015
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1015
Rubix :C600-1281124
Fabricant :865866
EAN :3660338200526


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 06B1 ( 9,52) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 45,81 mm |
| Diamètre extérieur | 49,3 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 49,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € HT
/ unité
3,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h