Références
Mecaline :P32B3011R
Rubix :X600-1466699
EAN :3660338407710


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=11 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=11 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 180,31 mm |
| Diamètre extérieur | 200,8 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 200,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,10 € HT
/ 3 unités
1 132,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours