Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2045

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2045
Rubix :C600-1272674
Fabricant :857130
EAN :3660338123955
PIGNON 45 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z45 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO06b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu80 mm
Diamètre de référence136,55 mm
Diamètre extérieur140,7 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête140,7 mm
Promotion
Au lieu de 13,11 €
12,63 € HT
/ unité
15,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours