Références
Mecaline :P20B2023R
Rubix :X600-1466766
EAN :3660338406942


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 20B-2 Z=23 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-2 Z=23 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 233,17 mm |
| Diamètre extérieur | 248,3 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 248,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,30 € HT
/ 5 unités
1 603,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours