Références
Mecaline :P20B1017R
Rubix :X600-1466785
EAN :3660338406744


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=17 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 20B-1 Z=17 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 172,78 mm |
| Diamètre extérieur | 187,9 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 187,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,35 € HT
/ 5 unités
290,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours