Références
Mecaline :P10B2013R
Rubix :X600-1466966
EAN :3660338404856


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=13 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 49 mm |
| Diamètre de référence | 66,32 mm |
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 73 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € HT
/ unité
17,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours