Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2016R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2016R
Rubix :X600-1467005
EAN :3660338404085
PIGNON 08B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=16 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu50 mm
Diamètre de référence65,1 mm
Diamètre extérieur69,5 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête69,5 mm
11,57 € HT
/ unité
13,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours