Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1055

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B1055
Rubix :X600-1418532
Fabricant :883274
EAN :3660338366918
PIGNON 055 DT 24B1 (38,1) S

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents55
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 055 DT 24B1 (38,1) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents55
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage45 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête682,3 mm
1 865,52 € HT
/ 3 unités
2 238,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours