Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2034
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B2034
Rubix :X600-1419877
EAN :3660338299674


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
Documents
Détails articles : PIGNON 34 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 206,46 mm |
| Diamètre extérieur | 214,6 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 214,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,15 € HT
/ 5 unités
435,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours