Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1034
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B1034
Rubix :C600-1281194
Fabricant :865936
EAN :3660338201226


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 34 |
Documents
Détails articles : PIGNON 34 DT 08B1 (12,7) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 137,64 mm |
| Diamètre extérieur | 142,6 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 142,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h