Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2026R

Pignon

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :P08B2026R
Rubix :X600-1467033
EAN :3660338404184
PIGNON 08B-2 Z=26 DT DENTURE TREMPEE
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=26 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=26 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents26
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu85 mm
Diamètre de référence105,36 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête110 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,60 HT
/ 15 unités
483,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours