Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1045

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1045
Rubix :C600-1281260
Fabricant :866002
EAN :3660338201882
PIGNON 45 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre de référence227,58 mm
Diamètre extérieur235 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête235 mm
45,89 € HT
/ unité
55,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours