Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1037

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1037
Rubix :X600-1419939
EAN :3660338299056
PIGNON 37 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 37 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence187,2 mm
Diamètre extérieur194,2 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête194,2 mm
28,66 € HT
/ unité
34,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h