Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2008
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2008
Rubix :X600-1419833
EAN :3660338300110


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
Documents
Détails articles : PIGNON 8 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 66,37 mm |
| Diamètre extérieur | 77 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 77 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,68 € HT
/ 8 unités
136,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours