Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2025

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2025
Rubix :C600-1281273
Fabricant :866015
EAN :3660338202018
PIGNON 25 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 10B2 (15,87) D


Alésage pilote d’anneau 10B2 - 25 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence126,66 mm
Diamètre extérieur134 mm
Largeur totale45 mm
35,39 € HT
/ unité
42,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours