Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2021R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2021R
Rubix :X600-1467055
EAN :3660338404139
PIGNON 08B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=21 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence85,22 mm
Diamètre extérieur89,7 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête89,7 mm
271,95 € HT
/ 15 unités
326,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours