Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1076
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B1076
Rubix :X600-1418638
Fabricant :883169
EAN :3660338365867


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
Documents
Détails articles : PIGNON 076 DT 08B1 (12,7) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,68 € HT
/ unité
69,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h