Références
Mecaline :P06B3038R
Rubix :X600-1467072
EAN :3660338403668


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 38 |
Détails articles : PIGNON 06B-3 Z=38 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-3 Z=38 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 115,37 mm |
| Diamètre extérieur | 119,5 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 119,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,90 € HT
/ 10 unités
340,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours