Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1048
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B1048
Rubix :X600-1418554
Fabricant :883252
EAN :3660338366697


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
Documents
Détails articles : PIGNON 048 DT 20B1 (31,71) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 35 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 500,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,46 € HT
/ 3 unités
1 018,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours