Références
Mecaline :P08B1028R
Rubix :X600-1467075
EAN :3660338403873


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=28 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=28 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Diamètre de référence | 113,42 mm |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,35 € HT
/ 15 unités
214,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours