Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2027

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2027
Rubix :C600-1272670
Fabricant :857126
EAN :3660338123917
PIGNON 27 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z27 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence82,02 mm
Diamètre extérieur86 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête86 mm
Promotion
Au lieu de 3,12 €
3,02 € HT
/ unité
3,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours