Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3031
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B3031
Rubix :X600-1419903
EAN :3660338299414


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 156,92 mm |
| Diamètre extérieur | 163,9 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 163,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,10 € HT
/ 5 unités
153,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours