Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3026
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B3026
Rubix :X600-1419628
EAN :3660338302169


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 26 |
Documents
Détails articles : PIGNON 26 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 316,08 mm |
| Diamètre extérieur | 331 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 331 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 641,72 € HT
/ 3 unités
1 970,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours