Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1023SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P16B1023SS
Rubix :X600-1494555
Fabricant :894628
EAN :3660338470288


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 23 DT 16B1 (25,4) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote du pignon 16B1 -23 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 186,53 mm |
| Diamètre extérieur | 197,5 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,99 € HT
/ unité
167,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours