Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3037
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B3037
Rubix :X600-1419897
EAN :3660338299476


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 37 |
Documents
Détails articles : PIGNON 37 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 37 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 187,2 mm |
| Diamètre extérieur | 194,2 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 194,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,34 €
19,67 € HT
/ unité
23,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours