Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2038
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2038
Rubix :X600-1419550
EAN :3660338302947


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
Documents
Détails articles : PIGNON 38 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 538,27 mm |
| Diamètre extérieur | 557 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 557 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 973,35 € HT
/ 3 unités
4 768,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours