Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B3027

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B3027
Rubix :C600-1272772
Fabricant :857297
EAN :3660338125591
PIGNON 27 DT 12B3 (19,05) T MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 12B3 (19,05) T MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents27
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence164 mm
Diamètre extérieur172,3 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête172,3 mm
Promotion
Au lieu de 76,81 €
74,03 € HT
/ unité
88,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours