Références
Mecaline :P16B1019R
Rubix :X600-1466852
EAN :3660338406072


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=19 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=19 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 154,33 mm |
| Diamètre extérieur | 165,2 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 165,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € HT
/ unité
40,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours