Références
Tsubaki :06B1 9T
Rubix :1391-1285547
Fabricant :21706000002
EAN :8718472593556

Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
Détails articles : PIGNON 9 DENTS 06B1 TRAITE PAS 9,52 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,05 kg |
| Largeur totale | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € HT
/ unité
5,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours