Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1015

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1015
Rubix :C600-1269407
Fabricant :857249
EAN :3660338125119
PIGNON 15 DT 12B1 (19,05) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 12B1 (19,05) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence91,63 mm
Diamètre extérieur99,8 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête99,8 mm
17,13 € HT
/ unité
20,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h