Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1076

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B1076
Rubix :X600-1418546
Fabricant :883260
EAN :3660338366772
PIGNON 076 DT 20B1 (31,71) S

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 076 DT 20B1 (31,71) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Code ISO20b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête783,3 mm
1 971,06 € HT
/ 3 unités
2 365,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours